デイトン 4Z734 減速機 C 面 56c 20 1 | AE2RAN

DAYTON 4Z734減速機C面56c20 1

在庫あり
アイテム:AE2RAN モデル:4Z734

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥201,362 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格減速機
ベアリング
ボア径5 / 8 "
デューティスタンダード
終了粉末エポキシ塗料
フレーム56C
歯車材料硬化および粉砕された鋼
ギアタイプワーム
住宅資材鋳鉄
入力RPM1750
潤滑クルーバーシンス UH1 6-460
最大入力HP1.5
最大出力トルク891インチポンド
マックス トルク891インチポンド
取り付け入力モーターシャフトアップを除く任意の位置
公称出力RPM88
公称比率20:1
ステージ数1
出力軸径1.25 "
出力トルク@ 1 HP427インチポンド
出力トルク@ 1.5 HP582インチポンド
出力トルク@ 1/40 HP3600
出力トルク@ 2 HP891インチポンド
オーバーハングロード1300ポンド
ピニオン素材硬化鋼
回転フォワード/リバーシブル
シールタイプダブルリップ
シャフトの向き直角
シングル/ダブル出力左シングル出力
ソリッド/中空出力シャフトコールテン
減速機タイプC面
ワーム中心距離2.62 "
ウォームギアの材質ブロンズ

発送情報:

船の重量(kg) 23.18
船高(cm)34.54
船の長さ(cm)42.42
船幅(cm)37.59
HSコード8483405050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル出力軸径ベアリングボア径出力シャフトの高さ出力トルク@ 1 HP出力トルク@ 1.5 HP出力トルク@ 1/2 HP出力トルク@ 1/3 HP価格
DAYTON 2Z151 減速機、C フェイス、56C フレーム、オーバーハング荷重 986 ポンド、鋳鉄 | AC4DTX 2Z1511"テーパーローラー5 / 8 "---313インチポンド225インチポンド¥121,059
デイトン 2Z152 減速機 C 面 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"テーパーローラー5 / 8 "-492インチポンド-193インチポンド140インチポンド¥116,479
デイトン 2Z153 減速機 C 面 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"テーパーローラー5 / 8 "-422インチポンド-163インチポンド115インチポンド¥117,865
デイトン 2Z154 減速機 C面 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"テーパーローラー5 / 8 "-292インチポンド-115インチポンド80インチポンド¥219,750
デイトン 2Z936 減速機 C 面 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "5 / 8 "-226インチポンド-92インチポンド65インチポンド¥116,479
デイトン 3GD39 減速機 C面 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "5 / 8 "---415インチポンド314インチポンド¥141,956
デイトン 3GD40 減速機 C面 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "5 / 8 "---379インチポンド279インチポンド¥132,882

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 4Z734減速機C面56c20 1
¥201,362 /単価