入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バーランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 0.99A |
深さ | 2.125 " |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 18.25 " |
材料 | デュラモルド/アクリル |
球根の数 | 3 |
形状 | 正方形である |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | 低姿勢 |
UPC | 089373620220 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | ボルト電球 | 定格電流 | 深さ | 幅(Width) | ランプの種類 | 長さ | 材料 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49192 | 9〜16 | 0.25A | 1.375 " | 1.187 " | LED製品 | 15 " | ポリカーボネート | オーバル | ¥7,964 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。