REDLINE DETECTION 95-0170 高圧診断用リークディテクタ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 漏れ検知器 |
住宅資材 | 鋼 |
出力圧力 | 2-20 psi |
電源 | 110-230 VAC |
原産国 | US |
A. この診断用リークディテクタには、アクセサリ収納ケース、2.9 つの電源取込みアダプタ (1.9 および XNUMX インチ)、XNUMX つの蒸気発生液体ボトル、ブロックオフカプラー、AC 電源ケーブル、ハロゲン検査ライト、六角レンチ、酸素センサー ポート アダプターと温度および圧力センサー ポート アダプター。
A. Redline Detection 95-0170 診断リークディテクタは、110 ~ 250VAC または 12VDC の定格電圧で動作します。
A. Redline Detection 95-0170 診断リークディテクタは、2 ~ 20 psi (0.14 ~ 1.4 bar) の範囲の圧力で動作します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。