入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットベアリングモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 3.5 " |
ボルトサークル径 | 2-13 / 16」 |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 0.42 |
HP | 1/125 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 3 13 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リア/フット |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | インピーダンス |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | 後部と足 |
銘板の回転数 | 1550 |
出力ワット | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 5 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CWLE |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 1 / 2 " |
シャフトの向き | 上、下、または水平 |
シャフトタイプ | スレッド1 / 4-20 |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8501104020 |
原産国 | KR |
モデル | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | モーター熱保護 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YFG6 | 115 | 0.42 | 1/125 | 3 13 / 16 " | インピーダンス | 4 5 / 16 " | 反時計回り | インピーダンス | ¥7,222 | |
4YFG8 | 115 | 0.34 | 1/185 | 3.375 " | インピーダンス | 3.875 " | CWLE | インピーダンス | ¥6,698 | |
4YFG9 | 115 | 0.34 | 1/185 | 3.375 " | インピーダンス | 3.875 " | 反時計回り | インピーダンス | ¥3,106 | |
4YFH1 | 230 | 0.33 | 1/83 | 3 13 / 16 " | 自動応答オプション | 4 5 / 16 " | 反時計回り | 自動応答オプション | ¥7,652 | |
4YFH2 | 115 | 0.62 | 1/83 | 3 13 / 16 " | 自動応答オプション | 4 5 / 16 " | 反時計回り | 自動応答オプション | ¥7,369 | |
4YFH3 | 115 | 0.62 | 1/83 | 3 13 / 16 " | 自動応答オプション | 4 5 / 16 " | CWLE | 自動応答オプション | ¥7,369 | |
4YFH4 | 230 | 0.33 | 1/83 | 3 13 / 16 " | 自動応答オプション | 4 5 / 16 " | CWLE | 自動応答オプション | ¥7,652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。