DAYTON 4WXX6高圧洗浄機ポンプ3.5Gpm 1 / 2f x 3 / 8f
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力プランジャーポンプ |
ベアリング | 針/ボール |
クランクケース | プレシジョンダイキャスト |
クランクシャフト | 硬化鋼 |
排出口(入力) | 3/8 華氏 |
吐出圧力(PSI) | 2500 |
ドライバー | 電気モーター |
フロー容量 | 3.5 GPM |
高さ | 6.8 " |
HPが必要@ 1000 PSI | 2.4 |
HPが必要@ 1500 PSI | 3.6 |
HPが必要@ 2000 PSI | 4.8 |
HPが必要@ 2500 PSI | 6.0 |
HPが必要@ 500 PSI | 1.2 |
インレットポート | 1/2 華氏 |
長さ | 9.6 " |
潤滑 | スプラッシュ |
マニホールド素材 | 鍛造真鍮 |
最大流体温度 | 140 F |
最大入口圧力 | 50のプサイ |
プランジャー | セラミック |
ポンプヘッド | 鍛造真鍮 |
RPM | 1750 |
シール | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン |
軸径 | 1.125 " |
タイプ | ダイレクトマウント |
幅(Width) | 7.7 " |
船の重量(kg) | 7.85 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | シール | ベアリング | 高さ | 軸径 | タイプ | 幅(Width) | 長さ | 潤滑 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCX8 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥253,399 | ||
1MCX9 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 4.9 " | 24 mm | ベルト駆動 | 7.6 " | 9.9 " | スプラッシュ | ¥136,629 | ||
1MCY1 | 綿ダクト、ブナNW1およびW2パッキング | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥289,444 | ||
1MCY2 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥276,777 | ||
1MCY8 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 5.9 " | 1" | ダイレクトマウント | 9.1 " | 9.7 " | スプラッシュ | ¥185,746 | ||
1MDB1 | 綿ダクト、ブナNW1およびW2パッキング | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥259,522 | ||
4WXV7 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 4.9 " | 24 mm | ベルト駆動 | 7.9 " | 7.2 " | スプラッシュ | ¥120,468 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。