DAYTON 高圧洗浄機ポンプ
Dayton 高圧洗浄機ポンプは、下水の噴射や洗車などの高圧水用途向けに設計されています。 これらのユニットは、6.3 ~ 13 インチの長さで入手可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | シール | ベアリング | 高さ | 軸径 | タイプ | 幅(Width) | 長さ | 潤滑 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZNT9 | 綿ダクト、ブナN | ボールと針 | 6.8 " | 1.125 " | ダイレクトマウント | 8.7 " | 8.8 " | オイルバス | ¥220,772 | |
B | 5ZNT5 | 綿ダクト、ブナN | 玉 | 5" | 24 mm | ベルト駆動 | 8.6 " | 8.8 " | オイルバス | ¥159,653 | |
C | 5ZNT7 | 綿ダクト、ブナN | ボールと針 | 6.5 " | 1" | ダイレクトマウント | 9.5 " | 8.8 " | オイルバス | ¥174,598 | |
C | 5ZNU0 | 綿ダクト、ブナN | ボールと針 | 6.5 " | 1" | ダイレクトマウント | 9.5 " | 8.8 " | オイルバス | ¥194,890 | |
C | 5ZNT6 | 綿ダクト、ブナN | ボールと針 | 6.5 " | 1" | ダイレクトマウント | 9.5 " | 8.8 " | オイルバス | ¥139,946 | |
B | 5ZNU1 | 綿ダクト、ブナN | 玉 | 5" | 24 mm | ベルト駆動 | 8.6 " | 8.8 " | オイルバス | ¥195,897 | |
D | 4WXV7 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 4.9 " | 24 mm | ベルト駆動 | 7.9 " | 7.2 " | スプラッシュ | ¥120,468 | |
D | 4WXV8 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 4.9 " | 24 mm | ベルト駆動 | 7.9 " | 7.2 " | スプラッシュ | ¥127,852 | |
E | 1MCY8 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 5.9 " | 1" | ダイレクトマウント | 9.1 " | 9.7 " | スプラッシュ | ¥185,746 | |
F | 1MCX9 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 4.9 " | 24 mm | ベルト駆動 | 7.6 " | 9.9 " | スプラッシュ | ¥136,629 | |
G | 幅4×幅2 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 5.5 " | 5 / 8 " | ダイレクトマウント | 7.2 " | 7.7 " | スプラッシュ | ¥117,775 | |
H | 4WXV9 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 4.9 " | 3 / 4 " | ダイレクトマウント | 7.5 " | 7.2 " | スプラッシュ | ¥124,338 | |
I | 4WXX7 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 5.7 " | 3 / 4 " | ダイレクトマウント | 6.7 " | 9.7 " | スプラッシュ | ¥151,591 | |
H | 幅4×幅1 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 4.9 " | 3 / 4 " | ダイレクトマウント | 7.5 " | 7.2 " | スプラッシュ | ¥134,812 | |
G | 幅4×幅5 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 5.5 " | 5 / 8 " | ダイレクトマウント | 7.2 " | 7.7 " | スプラッシュ | ¥139,087 | |
J | 1MCX8 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥253,399 | |
K | 4WXX5 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 6.8 " | 1.125 " | ダイレクトマウント | 7.7 " | 9.6 " | スプラッシュ | ¥129,206 | |
D | 幅4×幅6 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 4.9 " | 24 mm | ベルト駆動 | 7.9 " | 7.2 " | スプラッシュ | ¥124,686 | |
G | 幅4×幅4 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 5.5 " | 5 / 8 " | ダイレクトマウント | 7.2 " | 7.7 " | スプラッシュ | ¥117,829 | |
J | 1MCY2 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥276,777 | |
K | 4WXX6 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 6.8 " | 1.125 " | ダイレクトマウント | 7.7 " | 9.6 " | スプラッシュ | ¥129,206 | |
G | 幅4×幅3 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 5.5 " | 5 / 8 " | ダイレクトマウント | 7.2 " | 7.7 " | スプラッシュ | ¥129,036 | |
J | 1MDB1 | 綿ダクト、ブナNW1およびW2パッキング | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥259,521 | |
J | 1MCY1 | 綿ダクト、ブナNW1およびW2パッキング | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥289,444 | |
L | 幅4×幅7 | リップ | 針/ボール | 6" | 3 / 4 " | ダイレクトマウント | 5.5 " | 7.1 " | スプラッシュ | ¥79,970 | |
M | 4WXX9 | リップ | 針/ボール | 6" | 7 / 8 " | ダイレクトマウント | 9.2 " | 6.3 " | スプラッシュ | ¥79,022 |
高圧洗浄機ポンプ
Dayton 高圧洗浄機ポンプは、下水の噴射、洗車、冷却ミストなどの高圧水用途向けに設計されています。 これらのポンプは、摩擦と摩耗を軽減するスプラッシュ/オイルバス潤滑を特徴とし、優れた耐熱衝撃性を実現するセラミック/SST プランジャーを備えています。 最高速度は 3450 rpm で、長さは 6.3 ~ 13 インチの範囲でご利用いただけます。
動作メカニズム
- 引き込むプランジャーがリキッド エンドで吸引を生成し、吸引バルブが開くようにします。
- 培地はリキッドエンドに入り、プランジャーが前進します。
- プランジャーは、ポンピングされる流体の圧力を増加させることによって、利用可能な容量を押しのけます。
特徴
- これらのポンプには、摩擦と摩耗を低減するためのスプラッシュ/オイルバス潤滑と、優れた耐熱衝撃性のためのセラミック/SST プランジャーがあります。
- 陽極酸化された精密鋳造冷却フィンは、最大限の熱放散を提供します。
- (クランクケースに対して) 確実な位置合わせとセンタリングにより、ドライブ側の特大ニードル ベアリング、非ドライブ側のボール ベアリング、および精密サポートがすべて適切に位置合わせされます。
- Ultra-Form バルブ ケージは確実なシートを提供します。
- ワンピースのコネクティングロッドは、強度と荷重分散のために特殊なアルミニウム合金で作られています。
よくある質問
高圧洗浄機のポンプが故障するのはなぜですか?
アンローダーバルブの故障とキャブレターの詰まりが、高圧洗浄機ポンプの故障の最も一般的な原因の XNUMX つです (ガス式洗浄機の場合)。
これらのポンプの最大吐出圧力は?
これらのポンプは、最大 2500 psi の圧力で排出できます。
これらのユニットの最高速度は?
それらは 3450 rpm の最高速度を提供します。