入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力プランジャーポンプ |
ベアリング | 針/ボール |
クランクケース | プレシジョンダイキャスト |
クランクシャフト | アルミダイキャスト |
排出口(入力) | 22 mm |
吐出圧力(PSI) | 2700 |
ドライバー | ガソリンエンジン |
フロー容量 | 2.5 GPM |
高さ | 6" |
HPが必要@ 1000 PSI | 2.2 |
HPが必要@ 1500 PSI | 3.3 |
HPが必要@ 2000 PSI | 4.4 |
HPが必要@ 2500 PSI | 5.6 |
HPが必要@ 3000 PSI | 6.5 |
HPが必要@ 500 PSI | 1.1 |
インレットポート | 3/4GH |
長さ | 7.1 " |
潤滑 | スプラッシュ |
マニホールド素材 | 鍛造真鍮 |
最大流体温度 | 140 F |
最大入口圧力 | 100のプサイ |
プランジャー | セラミック |
ポンプヘッド | 鍛造真鍮 |
RPM | 3450 |
シール | リップ |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ダイレクトマウント |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 3.84 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シール | ベアリング | 高さ | 軸径 | タイプ | 幅(Width) | 長さ | 潤滑 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCX8 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥253,399 | ||
1MCX9 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 4.9 " | 24 mm | ベルト駆動 | 7.6 " | 9.9 " | スプラッシュ | ¥136,629 | ||
1MCY1 | 綿ダクト、ブナNW1およびW2パッキング | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥289,444 | ||
1MCY2 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥276,777 | ||
1MCY8 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | プレミアムテーパーローラー | 5.9 " | 1" | ダイレクトマウント | 9.1 " | 9.7 " | スプラッシュ | ¥185,746 | ||
1MDB1 | 綿ダクト、ブナNW1およびW2パッキング | プレミアムテーパーローラー | 5.8 " | 24 mm | ベルト駆動 | 9.7 " | 12.2 " | スプラッシュ | ¥259,522 | ||
4WXV7 | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン | 針/ボール | 4.9 " | 24 mm | ベルト駆動 | 7.9 " | 7.2 " | スプラッシュ | ¥120,468 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。