アイテム価格 | タービンポンプ |
ベアリングタイプ | シールドボールベアリング(モーターベアリング) |
最高効率 GPM @ Head | 27 GPM @ 80 PSI |
最高効率範囲 GPM @ Head | 27.0~29.5 GPM @ 80~43 PSI |
構造 | ブロンズインペラー、ブナN Oリングガスケット、ブナNとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ |
ドレン栓 | 入口ポートから180 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56C |
GPM @ 10 PSI | 32.2 |
GPM @ 20 PSI | 31.2 |
GPM @ 30 PSI | 30.7 |
GPM @ 50 PSI | 29.2 |
GPM @ 75 PSI | 27.0 |
高さ | 8.75 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 回生タービン |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 200 PSI |
長さ | 16 7 / 32 " |
最大ケース圧力 | 300 PSI |
最大直径固体 | 25ミクロン |
最大流体粘度 | 250SSU |
最大液体温度 | 230 F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大比重 | 1.00 SP |
モーターエンクロージャー | ODP |
モータータイプ | |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | 90刻み |
ねじ材 | 鋼 |
シールアプリケーション | 低流量、高揚程 |
シール材 | カーボン、セラミック、ブナ |
シールタイプ | 21タイプ |
タイプ | ブロンズフィット |
電圧 | 230のみ |
渦巻き素材 | 鋳鉄、青銅製取り付け |
接液材料 | CI、ブロンズ、セラミック、ブナN、カーボン |
幅(Width) | 6 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 27.72 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413810020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。