DAYTON 4UA71ポンプ鋳鉄1-1 / 2hp
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 17.0 / 9.0-8.5 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 49 @ 72フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 41-67 GPM @ 80-56フィート |
ドレン栓 | 1/4 "-18 NPT |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 88 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 85 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 82 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 80 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 78 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 74 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 70 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 63 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 55 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 16 |
高さ | 9.12 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 100 PSI |
長さ | 18 " |
最大ケース圧力 | 165 PSI |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 68 @ 10フィート |
最大頭 | 96 Ft。 |
最大液体温度 | 200度F |
マックス。 圧力 | 41.5のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 20 @ 90フィート |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 1 |
ポートローテーション | いいえ |
ねじ材 | 亜鉛めっき |
シールアプリケーション | 180Fまでのシール構成材料と互換性のある不燃性および非摩耗性液体 |
シール材 | カーボンセラミック-ブナN |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.3 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
サクションリフト | 20 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
UPC | 190735334782 |
電圧 | 115 / 208-230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | CI、ブナN、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 6.87 " |
船の重量(kg) | 29.27 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥316,622 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥650,356 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥319,464 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥569,759 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥388,985 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥607,941 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40フィート | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ¥149,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。