DAYTON 4UA63ポンプ遠心1 / 3hp
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 7.5/3.8 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 25 @ 32フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 26-30 GPM @ 30-27フィート |
ドレン栓 | 1/4 "-18 NPT |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 37 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 33 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 4 |
高さ | 8" |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 1" |
入口圧力 | 100 PSI |
長さ | 15.5 " |
最大ケース圧力 | 165 PSI |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 43 @ 10フィート |
最大頭 | 41のフィート |
最大液体温度 | 200度F |
マックス。 圧力 | 17.7のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 6 @ 40フィート |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | いいえ |
ねじ材 | 亜鉛めっき |
シールアプリケーション | 180Fまでのシール構成材料と互換性のある不燃性および非摩耗性液体 |
シール材 | カーボンセラミック-ブナN |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.75 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
サクションリフト | 7 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | CI、ブナN、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 5.62 " |
船の重量(kg) | 15.5 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥298,160 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46フィート | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ¥612,437 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥300,834 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67フィート | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ¥536,537 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥366,307 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82フィート | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ¥572,492 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40フィート | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ¥141,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。