DAYTON 4RN70垂直取り付けベース
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
アイテム価格 | 減速機取付ベース |
基本径 | 8" |
ベース幅 | 12.88 " |
ボルト穴径(に。) | 0.53 |
取り付け | 垂直 |
ワーム中心距離 | 3" |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8483905000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本径 | ベース幅 | 取り付け | ワーム中心距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6X499 | 5.63 " | 5.63 " | 水平な | 1.33 " | ¥7,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。