入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 減速機取付ベース |
基本径 | 5.63 " |
ベース幅 | 5.63 " |
ボルト穴径(に。) | 0.34 |
取り付け | 水平な |
UPC | 190735372692 |
ワーム中心距離 | 1.33 " |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本径 | ベース幅 | 取り付け | ワーム中心距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4RN70 | 8" | 12.88 " | 垂直 | 3" | ¥36,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。