入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cフレームモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | スリーブ |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 非標準 |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 1.16 |
HP | 1/70 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 2" |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | スタッド/穴 |
取り付け穴 | シャフトエンドの反対側 |
銘板の回転数 | 3000 |
速度の数 | 1 |
OCマウント | 1-7 / 8」 |
相 | 1 |
回転 | CWSE |
RPM範囲 | 1801-3000 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 3 / 16 " |
軸長 | 1" |
スタッドの位置 | シャフトエンド |
スタッド数量 | 2 |
スタッドサイズ | #8-32 |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 663001413844 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8501104020 |
原産国 | MX |
モデル | 銘板の回転数 | ベアリング | 全負荷アンペア | 速度の数 | 回転 | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LC32 | 3000 | スリーブ | 0.3 | 1 | 反時計回り | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1.5 " | ¥7,769 | |
4M067 | 3000 | スリーブ | 0.26 | 1 | CWSE | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | ¥4,320 | |
4M068 | 3000 | スリーブ | 0.41 | 1 | CWSE | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | ¥4,341 | |
4M070 | 3000 | スリーブ | 0.54 | 1 | CWSE | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | ¥4,694 | |
4M072 | 3000 | スリーブ | 0.62 | 1 | CWSE | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | ¥5,720 | |
4M075 | 3000 | スリーブ | 1.03 | 2 | CWSE | 1801-3000 | 3 / 16 " | 1" | ¥6,774 | |
4M076 | 3000 | スリーブ | 1.19 | 1 | CWSE | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1" | ¥8,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。