SK PROFESSIONAL TOOLS 86247 コンビネーションレンチセット ショート 10-18mm 7本組
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチセット |
終了 | フルポリッシュ |
頭の角度 | 15度 |
個数 | 7 |
ポイント数 | 12 |
長さの範囲 | 5〜9-13 / 64 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 251418624788 |
レンチスタイル | ショート |
レンチが含まれています | 10、12、13、14、15、17、18 mm |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | ポイント数 | SAEまたはメトリック | レンチスタイル | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86237 | 7 | 12 | SAE | ショート | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | - | 見積依頼
| |
86255 | 15 | 12 | SAE | スタンダード | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ¥71,408 | ||
86265 | 15 | 12 | メトリック | スタンダード | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 mm | ¥65,422 | ||
86017 | 13 | 12 | SAE | 長い | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ¥73,546 | ||
86127 | 13 | 6 | メトリック | 長い | 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | ¥63,784 | ||
86011 | 9 | 6と12 | SAE | スタンダード | 6点:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16 "、12点:1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4" | ¥44,159 | ||
86014 | 16 | 6と12 | SAE | スタンダード | 6点:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16 "、12点:1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8 、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8、1-1 / 4 " | ¥134,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。