入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチセット |
終了 | フルポリッシュ |
頭の角度 | 15度 |
個数 | 15 |
ポイント数 | 12 |
長さの範囲 | 5-5/32 to 16-59/64" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 814227013350 |
レンチスタイル | スタンダード |
レンチが含まれています | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 mm |
船の重量(kg) | 2.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | ポイント数 | SAEまたはメトリック | レンチスタイル | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86237 | 7 | 12 | SAE | ショート | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | - | 見積依頼
| |
86247 | 7 | 12 | メトリック | ショート | 10、12、13、14、15、17、18 mm | - | 見積依頼
| |
86255 | 15 | 12 | SAE | スタンダード | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ¥71,408 | ||
86017 | 13 | 12 | SAE | 長い | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ¥73,546 | ||
86127 | 13 | 6 | メトリック | 長い | 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm | ¥63,784 | ||
86011 | 9 | 6と12 | SAE | スタンダード | 6点:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16 "、12点:1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4" | ¥44,159 | ||
86014 | 16 | 6と12 | SAE | スタンダード | 6点:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16 "、12点:1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8 、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8、1-1 / 4 " | ¥134,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。