入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートボール |
接続 | 内部 |
接続タイプ | 内部 |
フロート径 | 4" |
フロートの長さ | 5" |
材料 | 銅 |
形状 | ラウンド |
番手 | 1/4 "20 |
ねじ付き | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | CN |
A. 主な要因には、液体の適合性、温度、浮力の要件、容器のサイズ、取り付けおよび環境条件が含まれます。
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。