DAYTON 4KU63ポンプサンプ0.50HP
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
アイテム価格 | 非水中サンプポンプ |
アンペアAC | 5.2 |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
ベースからモーターの高さ(インチ) | 25 |
ベアリングタイプ | デュアルボール |
コード長 | 10ft。 |
コードサイズ | 18/3 |
コードタイプ | SJT |
直径 | 12 " |
デューティ | 断続的な |
フロート素材 | 銅 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 58 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 33 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 65 |
高さ | 30.5 " |
住まい | キャストブロンズ |
住宅資材 | キャストブロンズ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
絶縁クラス | B |
最大直径固体 | 0.375 " |
最大頭 | 22のフィート |
最大液体温度 | 140 F |
最小サンプピット径 | 18インチ |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターハウジング材料 | 鋳造アルミニウムエンドシールド付き圧延鋼 |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | PSC |
NPTアウトレット | 1-1 / 4」 |
オフポイント | 5インチ |
オンポイント | 13-15インチ |
アウトレット | 1.25 |
相 | 単発講座 |
RPM | 1750 |
スイッチ | ロッドとストップ付きフロート |
スイッチタイプ | 垂直 |
熱保護 | オートマチック |
タイプ | 住宅用台座 |
電圧 | 115 |
渦巻き素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 10.6 |
船高(cm) | 89.66 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。