DAYTON 非水中排水ポンプ
形式 | モデル | 住宅資材 | アンペアAC | ベース材料 | HP | インペラ材質 | 最大頭 | 最大液体温度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4KU64 | ABS | 4 | プラスチック | 1/3 | ABS | 18のフィート | 120 F | 115 | ¥28,426 | |
B | 4KU63 | キャストブロンズ | 5.2 | ステンレス鋼 | 1/2 | ステンレス鋼 | 22のフィート | 140 F | 115 | ¥78,293 | |
B | 4KU62 | キャストブロンズ | 4 | ステンレス鋼 | 1/3 | ステンレス鋼 | 18のフィート | 140 F | C | ¥71,973 | |
C | 4KU60 | 鋳鉄 | 4 | ステンレス鋼 | 1/3 | ステンレス鋼 | 18のフィート | 140 F | 115 | ¥43,779 | |
C | 4KU61 | 鋳鉄 | 5.2 | ステンレス鋼 | 1/2 | ステンレス鋼 | 22のフィート | 140 F | 115 | ¥58,295 |
非水中サンプポンプ
Dayton 非水中排水ポンプは、排水ポンプのピットが狭いまたは浅い用途に使用されます。 これらのサンプポンプはデュアルボールベアリングを備えており、時計回りと反時計回りの両方向のアキシャル荷重とラジアル荷重に対応します。 電気絶縁、剛性および耐衝撃性の向上のために、ABS / 鋳鉄 / 鋳青銅製のハウジングが装備されています。 これらの非水中サンプ ポンプは、最大 140 °F の液体温度に耐えることができ、1/3 および 1/2 馬力のバージョンが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マイクロマノメーター
- 防毒マスクキャニスター
- ホース継手を押す
- 空気圧テストプラグアクセサリ
- 管類
- ソケットとビット
- コンベヤー
- エアフィルター
- ナッツ
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- BALDWIN FILTERS 燃料フィルター
- PLEWS-LUBRIMATIC ニードルノーズディスペンサー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 下部ガイドブッシング
- HOFFMAN Protek シリーズ タイプ 12 窓ドア キャビネット
- THOMAS & BETTS キャストカバー
- EATON Danfoss PCS3-10 シリーズ フローコントロールバルブ
- Arrow Pneumatics アローウィック ルブリケーター
- CDI CONTROL DEVICES エア安全弁
- SMC VALVES Cq2Yシリーズ スムースシリンダ
- VESTIL G6 シリーズ構造ラック ガード