DAYTON 4JPG9ポンプクーラント1 / 4Hp 230 / 460v 0.7 / 0.43 Amp
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
アイテム価格 | ポンプ |
アンプ | 0.7/0.43 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
直径 | 8 3 / 8 " |
排出口(入力) | 1-1/4 |
エラストマー | NBR |
水のGPH @ 1フィート頭の | 3330 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 2610 |
水のGPH @ 3フィート頭の | 3240 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 3120 |
水のGPH @ 9フィート頭の | 2730 |
水のGPM @ 1Ft。 頭の | 55.5 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 43.5 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 26.4 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 54 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 52 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 51 |
水のGPM @ 7フィートヘッドローの | 49.3 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 45.5 |
高さ | 21.437 " |
HP | 1/4 |
インペラ材質 | 304 SS |
入口/出口 | 1-1 / 4インチ |
長さ | 11 " |
最大液浸深さ(インチ) | 8-1/4 |
最大推奨粘度 | 500SSU |
マックス。 温度 | 200 F |
最小浸漬深さ | 3インチ |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 3フェーズ |
公称タンク深さ(インチ) | 10 |
相 | 3 |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | 炭素鋼 |
シャフトシール | ニトリルブタジエンゴム |
シャットオフ | 18 Ft。 |
タイプ | クーラント |
UPC | 190735327227 |
電圧 | 230/460 |
幅(Width) | 8.437 " |
船の重量(kg) | 22.12 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 直径 | 長さ | モータータイプ | 相 | シャフト材質 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPG7 | 1/3 | 1.1/0.56 | 8 3 / 8 " | 11 " | 3フェーズ | 3 | 炭素鋼 | 230/460 | ¥187,792 | ||
4JPH3 | 1/8 | 2.15/1.08 | 5 9 / 16 " | 5 13 / 16 " | PSC | 1 | ステンレス鋼 | 115/230 | ¥83,661 | ||
4JPH4 | 1/8 | 0.4 | 5 9 / 16 " | 5 13 / 16 " | 3フェーズ | 3 | ステンレス鋼 | 230 | ¥96,073 | ||
4JPH6 | 3/4 | 2.23/1.12 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3フェーズ | 3 | 炭素鋼 | 230/460 | ¥241,873 | ||
4JPH8 | 1/2 | 1.77/0.89 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3フェーズ | 3 | 炭素鋼 | 230/460 | ¥199,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。