DAYTON 4JPH4ポンプクーラント1 / 8Hp 230v 0.4 Amp
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
アイテム価格 | ポンプ |
アンプ | 0.4 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
直径 | 5 9 / 16 " |
排出口(入力) | 3/4 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 750 |
水のGPH @ 3フィート頭の | 677 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 588 |
水のGPH @ 9フィート頭の | 276 |
水のGPM @ 1Ft。 頭の | 12.5 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 11.3 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 9.8 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 9 |
水のGPM @ 7フィートヘッドローの | 7.8 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 4.6 |
高さ | 14 1 / 16 " |
HP | 1/8 |
インペラ材質 | 304 SS |
入口/出口 | 3/4インチ |
長さ | 5 13 / 16 " |
最大液浸深さ(インチ) | 6-3/8 |
最大推奨粘度 | 500SSU |
マックス。 温度 | 200 F |
最小浸漬深さ | 2インチ |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 3フェーズ |
公称タンク深さ(インチ) | 8 |
相 | 3 |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | ニトリルブタジエンゴム |
シャットオフ | 10 Ft。 |
タイプ | クーラント |
UPC | 190735327265 |
電圧 | 230 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 7.79 |
船高(cm) | 45.47 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
モデル | HP | アンプ | 直径 | 長さ | モータータイプ | 相 | シャフト材質 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPG7 | 1/3 | 1.1/0.56 | 8 3 / 8 " | 11 " | 3フェーズ | 3 | 炭素鋼 | 230/460 | ¥187,792 | |
4JPG9 | 1/4 | 0.7/0.43 | 8 3 / 8 " | 11 " | 3フェーズ | 3 | 炭素鋼 | 230/460 | ¥154,999 | |
4JPH3 | 1/8 | 2.15/1.08 | 5 9 / 16 " | 5 13 / 16 " | PSC | 1 | ステンレス鋼 | 115/230 | ¥83,661 | |
4JPH6 | 3/4 | 2.23/1.12 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3フェーズ | 3 | 炭素鋼 | 230/460 | ¥241,873 | |
4JPH8 | 1/2 | 1.77/0.89 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3フェーズ | 3 | 炭素鋼 | 230/460 | ¥199,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。