DAYTON 4HFA7ブースターポンプステンレス鋼3/4馬力
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
アイテム価格 | 定圧ブースターシステム |
アンプ | 6.1 |
最高効率 GPM @ Head | 15.4 @ 45フィート |
最高効率 GPM @ PSI | 15.4 20 @ |
最高効率範囲 GPM @ Head | 15-16 GPM @ 34-56.5フィート |
ディフューザー素材 | 鋳鉄 |
デューティ | 連続的な |
GPM @ 15 PSI | 14.6 |
GPM @ 20 PSI | 15.0 |
GPM @ 25 PSI | 12.0 |
GPM @ 30 PSI | 8.8 |
GPM @ 35 PSI | 3.5 |
高さ | 18 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 熱可塑性プラスチック |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1" |
長さ | 17 " |
最大ケース圧力 | 75 PSI |
最大直径固体 | 1" |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ PSI | 25.1 39.2 @ |
最大入口圧力 | 50のプサイ |
最大液体温度 | 90 F |
マックス。 圧力 | 39.2 PSI |
最小GPM @ PSI | 25.1 39.2 @ |
最小必要な入口フロー | 25.1 |
モーター周囲温度評価 | 65C / 149F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
プラグまたはコネクタタイプ | 直接配線 |
圧力範囲 | 0-39.2 PSI |
圧力スイッチ設定 | 14.5-45 |
シールアプリケーション | 200PSI未満の澄んだ水 |
シール材 | 良いです |
シールタイプ | メカニカルシール |
稼働率 | 1.1 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
インターンシップ | 2 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
UPC | 190735325322 |
電圧 | 115 |
接液材料 | 熱可塑性プラスチック、CI、416ステンレス鋼、ブナN、カーボン、セラミック、BR |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 10.07 |
船高(cm) | 49.02 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8413702040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。