アイテム価格 | 傾斜マシンバイス 3WAY |
ベース(Base) | スイベル |
ベッド/ベース | 0.0012 "に平行 |
あごのたわみ | 手クランクの0.006ポンドの負荷で4 "あたり33" |
ジョーオープニング | 4" |
顎板 | 正方形から0.0012 "あたり4" |
ジョー幅 | 4" |
全体の高さ | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 13.19 " |
喉の深さ | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 23.47 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 43.43 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8466208065 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。