DAYTON 4C835 壁バックドラフトダンパー、ダブルパネル、39 X 39 インチサイズ、アルミニウム、2500 FPM
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
アイテム価格 | バックドラフトダンパー/壁シャッター |
空気の流れの方向 | 水平な |
ブレード材質 | ホワイト塗装アルミニウム |
刃の材質の厚さ | 26ガリウム |
刃の向き | 平行ブレード |
ブレードシール材質 | フェルト |
ブレードタイプ | フラットブレード |
ダンパータイプ | 静的 |
ファン径に適合します。 (に。) | 36 |
ファンの直径に適合 | 36 " |
フランジタイプ | リアフランジ |
フランジ幅 | 1 1 / 2 " |
フレームの深さ | 2 1 / 2 " |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | アルミニウム、スチール |
フレーム開口部高さ | 36 " |
フレーム開口幅 | 36 " |
フリーエリア | 7.1平方フィート |
材料 | 押出アルミニウムフレームと G-90 亜鉛メッキタイロッド |
最大。 風速 | 2500 フィート毎分 |
最大周りの派遣社員。 | 180度F |
マックス。 圧力 | 1インチのトイレ |
マックス。 速度 | 2500fpm |
取付穴径 | 1 / 4 " |
取付穴サイズ | 9/32 x 1/2 " |
取り付け場所 | 壁 |
取り付け位置 | 垂直 |
パネル数 | 2 |
開いた深さ | 6 1 / 4 " |
オープンデプス(インチ) | 6-1/4 |
開く必要があります | 36-1/2 x 36-1/2" |
全体の直径 | 39 " |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 3 / 4 " |
全体の正方形(インチ) | 39 |
全幅 | 39 " |
製品データシート | デイトン-4c835.pdf |
おおよその開口径 | 36.5 " |
おおよその開口部の長さ | 36 1 / 2 " |
大まかな開口部の形状 | 正方形である |
大まかな開口部の幅 | 36.5 " |
スイッチアクション | ノーマルクローズ |
タイロッド仕上げ | 亜鉛めっきされた |
タイロッド材質 | 鋼 |
タイプ | 重力式、ダブルパネル |
UPC | 190735322376 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 102.62 |
船の長さ(cm) | 101.09 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
A. 適切に設置するには、シャッター枠を壁にしっかりと固定する必要があります。 取り付け中にシャッター ブレードが自由に動き、妨げられないことを確認してください。
A. 定期的なメンテナンスには、シャッター羽根とフレームの点検と清掃が含まれます。 スムーズな動きを妨げる可能性のあるゴミを取り除きます。 最適なパフォーマンスを確保するために、製造元の推奨に従って可動部品に潤滑剤を塗布してください。
A. エリアの寸法、必要な通気能力、および一般的な環境状況に焦点を当てます。 騒音の管理が極めて重要な場合は、静音機能に合わせて調整されたシャッターを探してください。
プロダクト | モデル | フランジ幅 | フレームの深さ | フレーム材料 | フリーエリア | 開く必要があります | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C308 | 1.5 " | 2-1 / 2」 | - | 3.320平方フィート | 24-1/2 x 24-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥26,010 | ||
3C309 | 1.5 " | 3" | - | 5.452平方フィート | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥31,590 | ||
3C310 | 1.5 " | 3" | - | 7.436平方フィート | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥43,760 | ||
3C311 | 1.5 " | 3" | - | 10.253平方フィート | 42-1/2 x 42-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥62,086 | ||
3C312 | 1.5 " | 3" | - | 12.924平方フィート | 48-1/2 x 48-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥71,587 | ||
3C313 | 1.5 " | 3" | - | 17.007平方フィート | 54-1/2 x 54-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥99,692 | ||
3C314 | 1.5 " | 3" | - | 20.399平方フィート | 60-1/2 x 60-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥126,248 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。