DAYTON 7J352 ドライブパッケージ付きチューブ軸流ファン 230/460 V | AF3MGU

DAYTON ドライブパッケージ7 / 352V付き230J460チューブ軸流ファン

在庫あり
アイテム: AF3MGU モデル:7J352

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥786,717 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチューブアキシャルファン
組み立て済み/未組み立て組み立てられていません
ベアリングタイプ
ブレード径24 "
ブレード材質
ボルトサークル径5 / 16 "
CFM @ 0.000インチSP10310
CFM @ 0.125インチSP10084
CFM @ 0.250インチSP9850
CFM @ 0.375インチSP9332
CFM @ 0.500インチSP8769
CFM @ 0.750インチSP8143
ディメンションA27 "
寸法B16.75 "
ディメンションC24-5 / 16」
外形寸法D18 "
寸法E5 / 16 "
ドライブの種類ベルト
ファンRPM1910
全負荷アンペア8.4/4.2
高さ37.25 "
ハウジング径マウント付きフランジ27 "
ハウジング径Mtgなしフランジ24-1 / 8」
ハウジング仕上げ焼付けエナメル
住宅資材
Hz60
入口径24-5 / 16」
最大周りの派遣社員。200度F
最大BHP2.77
最大深さ18 "
最大入口温度華氏500度で4時間、華氏1000度で15分。
最大モーターの高さ10 "
モーターエンクロージャー完全密閉型ファン冷却
モーターHP3
モーターRPM1760
モータータイプ危険な場所、3相
取り付け位置水平/垂直
ブレードの数6
アウトレット径24.437 "
3
軸径1"
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート50
電圧230/460
幅(Width)26.88 "

発送情報:

船の重量(kg) 121.8
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード8414510010
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルCFM @ 0.750インチSPブレード材質ボルトサークル径CFM @ 1.000インチSPディメンションC寸法EファンRPM全負荷アンペア価格
DAYTON 3C411 チューブ軸流ファン 幅 26-7/8 インチ、高さ 37-1/4 インチ | AC8LKU 3C411-アルミニウム25.75 "-24-5 / 16」7 / 16 "--¥361,343
DAYTON 4GXU5 チューブ軸流ファン 高さ 37-1/4 インチ、幅 26-7/8 インチ | AD7WXD 4GXU5-304ステンレススチール25.75 "-24-5 / 16」7 / 16 "--¥1,080,760
DAYTON 166258 チューブ軸流ファン 高さ 27 インチ、幅 27 インチ | AF2GAC 6TFD8 166258-5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--¥485,753
DAYTON 7AF67 チューブ軸流ファン、ドライブパッケージ 115/208-230 V | AF3BNP 7AF67-アルミニウム25.75 "-24-5 / 16」7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0¥461,596
DAYTON 7AF68 チューブ軸流ファン、ドライブ パッケージ 115/208-230 V 付き | AF3BNQ 7AF68-アルミニウム25.75 "-24-5 / 16」7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4¥490,556
DAYTON 7AF69 チューブ軸流ファン、ドライブパッケージ 208-230/460 V | AF3BNR 7AF69-アルミニウム25.75 "-24-5 / 16」7 / 16 "10622.2-2.2/1.1¥464,499
DAYTON 7AF70 チューブ軸流ファン、ドライブパッケージ 208-230/460 V | AF3BNT 7AF70-アルミニウム25.75 "-24-5 / 16」7 / 16 "10622.3-2.4/1.2¥507,872

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON ドライブパッケージ7 / 352V付き230J460チューブ軸流ファン
¥786,717 /単価