DAYTON 3C308シャッター壁24インチ
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
アイテム価格 | バックドラフトダンパー/壁シャッター |
ブレード材質 | ホワイト塗装アルミニウム |
ファン径に適合します。 (に。) | 24 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレームの深さ | 2-1 / 2」 |
フリーエリア | 3.320平方フィート |
材料 | 押出アルミニウムフレームと G-90 亜鉛メッキタイロッド |
マックス。 速度 | 2500fpm |
取付穴サイズ | 9/32 x 1/2 " |
取り付け位置 | 垂直 |
パネル数 | 1 |
オープンデプス(インチ) | 5-3/4 |
開く必要があります | 24-1/2 x 24-1/2" |
全体の正方形(インチ) | 27 |
タイプ | 重力式、シングルパネル |
UPC | 190735280782 |
船の重量(kg) | 3.87 |
船高(cm) | 71.63 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フランジ幅 | フレームの深さ | フレーム材料 | フリーエリア | 開く必要があります | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C309 | 1.5 " | 3" | - | 5.452平方フィート | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥31,590 | ||
3C310 | 1.5 " | 3" | - | 7.436平方フィート | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥43,760 | ||
3C311 | 1.5 " | 3" | - | 10.253平方フィート | 42-1/2 x 42-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥62,086 | ||
3C312 | 1.5 " | 3" | - | 12.924平方フィート | 48-1/2 x 48-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥71,587 | ||
3C313 | 1.5 " | 3" | - | 17.007平方フィート | 54-1/2 x 54-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥99,692 | ||
3C314 | 1.5 " | 3" | - | 20.399平方フィート | 60-1/2 x 60-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥126,248 | ||
4C555 | 1.5 " | 2-1 / 2」 | - | 0.645平方フィート | 10-1/2 x 10-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥12,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。