デイトン ウォールシャッター
形式 | モデル | フランジ幅 | フレームの深さ | フレーム材料 | フリーエリア | 開く必要があります | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C835 | 1 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | アルミニウム、スチール | 7.1平方フィート | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥52,751 | |
B | 4C555 | 1.5 " | 2-1 / 2」 | - | 0.645平方フィート | 10-1/2 x 10-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥12,471 | |
B | 3C310 | 1.5 " | 3" | - | 7.436平方フィート | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥43,760 | |
C | 3C312 | 1.5 " | 3" | - | 12.924平方フィート | 48-1/2 x 48-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥71,587 | |
B | 4C558 | 1.5 " | 2-1 / 2」 | - | 2.043平方フィート | 18-1/2 x 18-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥20,072 | |
B | 4C559 | 1.5 " | 2-1 / 2」 | - | 2.281平方フィート | 20-1/2 x 20-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥21,868 | |
B | 3C308 | 1.5 " | 2-1 / 2」 | - | 3.320平方フィート | 24-1/2 x 24-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥26,010 | |
B | 3C309 | 1.5 " | 3" | - | 5.452平方フィート | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥31,590 | |
A | 3C311 | 1.5 " | 3" | - | 10.253平方フィート | 42-1/2 x 42-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥62,086 | |
C | 3C313 | 1.5 " | 3" | - | 17.007平方フィート | 54-1/2 x 54-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥99,692 | |
C | 3C314 | 1.5 " | 3" | - | 20.399平方フィート | 60-1/2 x 60-1/2" | 重力式、ダブルパネル | ¥126,248 | |
B | 4C556 | 1.5 " | 2-1 / 2」 | - | 0.786平方フィート | 12-1/2 x 12-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥14,118 | |
B | 4C557 | 1.5 " | 2-1 / 2」 | - | 1.436平方フィート | 16-1/2 x 16-1/2" | 重力式、シングルパネル | ¥17,811 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 浴槽/蛇口
- 表面保護と防塵バリア
- 締め具
- エクステリアペイントとステイン
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- パテ
- ソケットビットセット
- 電磁弁マニホールド
- ガントリークレーン
- 土壌プローブ
- RUBBERMAID XNUMX番目のサイズの食品
- MAKITA シート仕上げサンダー1/4インチ2
- USA SEALING 長方形ストック、2フィート
- USA SEALING グラファイトガスケット
- ZSI-FOSTER ベータヘビー、レールナット
- MARTIN SPROCKET シンプレックス テーパー ブッシュ メトリック ローラ チェーン スプロケット、チェーン番号 06B-1
- AIRMASTER FAN 排気シャッター手動チェーンオペレーター
- SMC VALVES Cqsシリーズ 薄形シリンダ
- VESTIL PU シリーズ トラック作動ドック レベラー
- SHURTAPE 標準的な梱包用テープディスペンサー