DAYTON 4C349ブレードファン20インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ブレードの高さ | 4-3 / 32インチ |
ブレード材質 | アルミニウム |
ブレード幅 | 9.625 " |
ボア径 | 5 / 8 " |
CFM @ 0.000インチSP | 4414/2917 |
CFM @ 0.125インチSP | 4225/2611 |
CFM @ 0.250インチSP | 4016/2008 |
マックス。 RPM | 1725 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 24度 |
プロペラ径 | 20 " |
備考 | より良い選択基準のためにカタログページを見る |
必要なHP @より高いRPM | 1/2 |
必要なHP @低RPM | 1/6 |
回転 | CWに面した放電 |
RPM高 | 1725 |
RPM低 | 1140 |
タイプ | 交換 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C365 | 1 / 2 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17度 | ¥15,759 | |
2C367 | 5 / 8 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20度 | ¥17,924 | |
2C368 | 1 / 2 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20度 | ¥17,025 | |
2C369 | 1 / 2 " | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24度 | ¥21,596 | |
4C230 | 1 / 2 " | 3697/2588 | 3479/2246 | 3221/1643 | 23度 | ¥16,706 | |
4C462 | 5 / 8 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17度 | ¥19,764 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。