DAYTON 45J498ブロワー9インチホイールステンレス鋼
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 3450 |
dBA @ 5フィート | 77 |
深さ | 20-3 / 4」 |
排出高さ(インチ) | 3.5 |
排出幅(インチ) | 3.5 |
高さ | 15.75 " |
ハウジング仕上げ | ナチュラル |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
入口径 | 5" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
モーターHP | 1/2 |
回転 | CW |
タイプ | 少ないモーター |
ホイール直径 | 9" |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 9" |
幅(Width) | 12.12 " |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 34.61 |
船の長さ(cm) | 32.7 |
船幅(cm) | 39.69 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。