DAYTON 45J499ブロワー9インチホイールステンレス鋼
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 3450 |
dBA @ 5フィート | 77 |
深さ | 20-3 / 4」 |
排出高さ(インチ) | 3.5 |
排出幅(インチ) | 3.5 |
高さ | 15.75 " |
ハウジング仕上げ | ナチュラル |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
入口径 | 5" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
モーターHP | 3/4 |
回転 | CW |
タイプ | 少ないモーター |
ホイール直径 | 9" |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 9" |
幅(Width) | 12.12 " |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 34.61 |
船の長さ(cm) | 32.7 |
船幅(cm) | 39.69 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。