DAYTON 44YU20排気ファン48インチベルトドライブレスモーター
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 農業用排気ファン |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
CFM @ 0.000インチSP | 19608 |
CFM @ 0.050インチSP | 18228 |
CFM @ 0.100インチSP | 16773 |
CFM @ 0.150インチSP | 15347 |
CFM /ワット@ 0.000インチSP | 21.6 |
CFM /ワット@ 0.050インチSP | 19.5 |
CFM /ワット@ 0.100インチSP | 17.3 |
CFM /ワット@ 0.150インチSP | 15.4 |
ファンRPM | 608 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき鋼 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
高さ | 52.125 |
HP | 1 |
最大周りの派遣社員。 | 104 |
最大深さ | 17 |
網目サイズ | 1 x 2 |
モーターRPM | 1725 |
取り付け場所 | 垂直 |
ブレードの数 | 3 |
開く必要があるH(インチ) | 52-7/8 |
必要な開口部W(インチ) | 52-7/8 |
プロペラ径 | 48 |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
必要 | 1 HP コンデンサ始動、全密閉型、1725 RPM モーター |
軸径 | 1 |
タイプ | ベルトドライブ、モーターレス |
ベンチュリクリアランス径 | 5/16 |
ベンチュリの深さ | 4.5 |
船の重量(kg) | 57.6 |
船高(cm) | 132.84 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 43.69 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大深さ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | モーターRPM | モータータイプ | 取り付け場所 | ブレードの数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44ユ07 | 14 | 11077 | 9381 | 825 | 永久分割コンデンサ | 垂直 | 3 | 1 | ¥392,315 | ||
44ユ08 | 17 | 18926 | 15973 | 850 | 永久分割コンデンサ | 垂直 | 2 | 1 | ¥209,208 | ||
44ユ09 | 27 | 11,420 | 10,170 | 1725 | コンデンサスタート、コンデンサラン | 壁 | 4 | 1 | ¥419,628 | ||
44ユ10 | 14 | 11,598 | 10,052 | 1725 | - | 垂直 | 4 | - | ¥108,032 | ||
44ユ12 | 28 | 19,100 | 16,500 | 850 | 永久分割コンデンサ | 壁 | 2 | 1 | ¥304,348 | ||
44ユ13 | 12.5 | 5618 | 4845 | 1100 | 永久分割コンデンサ | 垂直 | 3 | 1 | ¥171,666 | ||
44ユ14 | 28 | 21,100 | 18,900 | 1725 | コンデンサスタート、コンデンサラン | 壁 | 3 | 1 | ¥335,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。