DAYTON 44YU10排気ファン36インチベルトドライブレスモーター
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 農業用排気ファン |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
CFM @ 0.000インチSP | 11,598 |
CFM @ 0.050インチSP | 10,757 |
CFM @ 0.100インチSP | 10,052 |
CFM @ 0.150インチSP | 9277 |
CFM /ワット@ 0.000インチSP | 19.3 |
CFM /ワット@ 0.050インチSP | 17 |
CFM /ワット@ 0.100インチSP | 15.3 |
CFM /ワット@ 0.150インチSP | 13.7 |
ファンRPM | 719 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき鋼 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
高さ | 40.125 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度 |
最大深さ | 14 |
網目サイズ | 1 x 2 |
モーターRPM | 1725 |
取り付け場所 | 垂直 |
ブレードの数 | 4 |
開く必要があるH(インチ) | 41 |
必要な開口部W(インチ) | 41 |
プロペラ径 | 36 |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
必要 | 3/4 HP コンデンサースタート、全密閉型、1750 RPM モーター |
軸径 | 1 |
タイプ | ベルトドライブ、モーターレス |
ベンチュリクリアランス径 | 5/16 |
ベンチュリの深さ | 4 |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大深さ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | モーターRPM | モータータイプ | 取り付け場所 | ブレードの数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44ユ07 | 14 | 11077 | 9381 | 825 | 永久分割コンデンサ | 垂直 | 3 | 1 | ¥392,315 | ||
44ユ08 | 17 | 18926 | 15973 | 850 | 永久分割コンデンサ | 垂直 | 2 | 1 | ¥209,208 | ||
44ユ09 | 27 | 11,420 | 10,170 | 1725 | コンデンサスタート、コンデンサラン | 壁 | 4 | 1 | ¥419,628 | ||
44ユ12 | 28 | 19,100 | 16,500 | 850 | 永久分割コンデンサ | 壁 | 2 | 1 | ¥304,348 | ||
44ユ13 | 12.5 | 5618 | 4845 | 1100 | 永久分割コンデンサ | 垂直 | 3 | 1 | ¥171,666 | ||
44ユ14 | 28 | 21,100 | 18,900 | 1725 | コンデンサスタート、コンデンサラン | 壁 | 3 | 1 | ¥335,471 | ||
44ユ15 | 17 | 19001 | 16097 | 850 | 3-Phase | 垂直 | 2 | 3 | ¥205,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。