DAYTON 44YU14排気ファン48インチスラントウォールベルトドライブ
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
アイテム価格 | 農業用排気ファン |
エージェンシーコンプライアンス | モーターは、米国およびカナダでUL認定を受けています。 |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
CFM @ 0.000インチSP | 21,100 |
CFM @ 0.050インチSP | 20,100 |
CFM @ 0.100インチSP | 18,900 |
CFM @ 0.150インチSP | 17,700 |
CFM /ワット@ 0.000インチSP | 20.4 |
CFM /ワット@ 0.050インチSP | 18.9 |
CFM /ワット@ 0.100インチSP | 17.3 |
CFM /ワット@ 0.150インチSP | 15.8 |
ファンRPM | 613 |
フランジ幅 | 2 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき鋼 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 8.6/4.3 |
高さ | 52.25 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 |
最大深さ | 28 |
網目サイズ | 1 x 2 |
モーターエンクロージャー | TEAO |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサスタート、コンデンサラン |
取り付け場所 | 壁 |
ブレードの数 | 3 |
開く必要があるH(インチ) | 55-1/2 |
必要な開口部W(インチ) | 52-7/8 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 48 |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
軸径 | 1 |
タイプ | スラントウォール、ベルトドライブ |
ベンチュリクリアランス径 | 5/16 |
ベンチュリの深さ | 4.5 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 130.05 |
船高(cm) | 161.29 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 86.36 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大深さ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | モーターRPM | モータータイプ | 取り付け場所 | ブレードの数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44ユ07 | 14 | 11077 | 9381 | 825 | 永久分割コンデンサ | 垂直 | 3 | 1 | ¥392,315 | ||
44ユ08 | 17 | 18926 | 15973 | 850 | 永久分割コンデンサ | 垂直 | 2 | 1 | ¥209,208 | ||
44ユ09 | 27 | 11,420 | 10,170 | 1725 | コンデンサスタート、コンデンサラン | 壁 | 4 | 1 | ¥419,628 | ||
44ユ10 | 14 | 11,598 | 10,052 | 1725 | - | 垂直 | 4 | - | ¥108,032 | ||
44ユ12 | 28 | 19,100 | 16,500 | 850 | 永久分割コンデンサ | 壁 | 2 | 1 | ¥304,348 | ||
44ユ13 | 12.5 | 5618 | 4845 | 1100 | 永久分割コンデンサ | 垂直 | 3 | 1 | ¥171,666 | ||
44ユ15 | 17 | 19001 | 16097 | 850 | 3-Phase | 垂直 | 2 | 3 | ¥205,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。