入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | +/- 1% |
チャンバー材質 | アルミ |
接続サイズ | 1 FNPT |
深さ | 6 |
ディスプレイ | メカニカル |
フローマテリアル | ディーゼル、ガソリン、バイオディーゼル、低~中粘度オイル |
フローレンジ | 4〜20 gpm |
GPM最大 | 20 |
高さ | 4.125 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 6" |
マスタートータライザー | 99999.9ガロン。 |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
マックス。 粘度 | 9088SSU |
Oリング | バイトン |
圧力損失-100%流量(PSI) | 3 PSI |
シール材 | バイトン |
温度 | 150度F |
スレッド | 1 FNPT |
タイプ | メカニカル |
UPC | 190735297681 |
幅(Width) | 5 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 14.15 |
船の長さ(cm) | 12.65 |
船幅(cm) | 16.69 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。