デイトン流量計
形式 | モデル | マックス。 粘度 | 接続サイズ | ディスプレイ | シール材 | 温度 | スレッド | 幅(Width) | フローレンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40M286 | 9088SSU | 3/4FNPT | メカニカル | バイトン | 150度F | 3/4FNPT | 5 5 / 16 " | 4〜20 gpm | ¥47,325 | |
A | 40M287 | 9088SSU | 1 FNPT | メカニカル | バイトン | 150度F | 1 FNPT | 5 5 / 16 " | 4〜20 gpm | ¥47,232 | |
B | 12F736 | 9400SSU | 3/4FNPT | 読みやすい数字が大きいメカニカルレジスター | ニトリルゴム | 140度F | 3/4 "FNPT | 6" | 5〜32 gpm | ¥53,562 | |
C | 12F730 | 9400SSU | 1 FNPT | 読みやすい数字が大きいメカニカルレジスター | ニトリルゴム | 140度F | 1 "FNPT | 6" | 5〜32 gpm | ¥79,175 |
流量計
デイトン流量計は、液体または気体の線形、非線形、体積流量、または質量流量を測定するように設計されたデジタル タービン メーターです。 これらは、ディーゼル排気液および水での使用に最適なポリアミド構造を特徴としています。 これらの流量計のディスプレイは 4 つの異なる位置に回転でき、ユーザーは簡単に再校正できます。 3/4 FNPT および 1 FNPT 接続サイズの幅広い流量計からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダンネージラック
- コードレスラチェット
- チェーンツール
- フィルター要素の合体
- IBCとタンク流出封じ込め
- 電気ツール
- 識別製品
- 電子/ベンチテスト
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- スプレー塗料とプライマー
- ELKAY レギュレーターキット
- RAE 舗装ステンシル、学校
- MICRO 100 ブランクD5 / 16インチスプリットL1 / 2全長4インチ
- GROTE 保護キャッププラグインチスタイル
- TRIDON モーターリードインラインピグテールスプライスキット
- APPLETON ELECTRIC 天井取り付け、高圧ナトリウムランプ
- CH HANSON ステンレス鋼の数字と文字のハンドスタンプセット、反転
- ANVIL XHハンディパックの品揃え、ブラック
- TECHSPRAY ユーティリティブラシ
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS マグビースト HM100T ボール盤