DAYTON 3UG73 電気壁および天井ユニット ヒーター、208/240V AC、単相、1-12/1 インチ x 2 インチ x 14-11/1 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ユーティリティヒーター |
エアーフロー | CFM 270 |
アンペアAC | 17.4/20.9 |
ところで | 17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396 |
深さ | 11.25 " |
高さ | 12.5 " |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
kW | 4.1/5 |
相 | 1 |
製品データシート | dayton-3ug73.pdf |
温度 立上り | 60度F |
電圧 | 208/240 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 12.58 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8516290090 |
A.この電気ヒーターは、270CFMの最大気流を提供します。
A.240VACのコンタクタコイル電圧を提供します。
A.華氏60度までの温度に対応できます。
プロダクト | モデル | 温度 立上り | エアーフロー | アンペアAC | 電圧 | 幅(Width) | ところで | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E169 | 71度F | CFM 210 | 20.8 / 13.8 17.8 / 12.0 | 240/208 | 21 " | 17065 / 11372、12800、8533 | 8" | 16 " | ¥143,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。