DAYTON 4E169電気ヒーター5.0/3.3 3.7 / 2.5 Kw
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ユーティリティヒーター |
エアーフロー | CFM 210 |
アンペアAC | 20.8 / 13.8 17.8 / 12.0 |
ところで | 17065 / 11372、12800、8533 |
深さ | 8" |
高さ | 16 " |
ハウジング仕上げ | ブラウン |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
kW | 5.0 / 3.3 3.7 / 2.5 |
相 | 1 |
温度 立上り | 71度F |
電圧 | 240/208 |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 11.57 |
船高(cm) | 56.9 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8516290030 |
プロダクト | モデル | 温度 立上り | エアーフロー | アンペアAC | 電圧 | 幅(Width) | ところで | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UG73 | 60度F | CFM 270 | 17.4/20.9 | 208/240 | 14 " | 17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396 | 11.25 " | 12.5 " | ¥107,852 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。