DAYTON 3K613モーター1 / 6Hp 1725 Rpm 115 / 208-230 V
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
アイテム価格 | ベルト駆動モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 48Y |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 4.4 / 2.2-2.0 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 6 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ベルト博士ファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 8.437 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 6.375 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.35 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735290255 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 絶縁クラス | ベアリング | 本体径 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGG1 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | 7 13 / 16 " | 40度C | H VAC / R | コンデンサ-開始 | ¥58,456 | ||
1AGG2 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | 8 11 / 32 " | 40度C | H VAC / R | コンデンサ-開始 | ¥75,114 | ||
3K091 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | 7 15 / 16 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥41,922 | ||
3K371 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | 10 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥69,729 | ||
3K384 | ベルト駆動モーター | B | スリーブ | 5.625 " | 8.375 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥42,642 | ||
3K386 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | 10 1 / 16 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥77,209 | ||
3K771 | ベルト駆動モーター | B | スリーブ | 5.625 " | 7.437 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥39,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。