DAYTON 3HJX1ポンプAoddアルミニウム1/1インチ2Gpm
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
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1/2 "FNPT |
ボール材料 | EPDM |
ボディ材質 | アルミニウム |
シートの材質を確認してください | サントプレン(R) |
色 | ブラウン |
接続スタイル | フランジ付き |
ダイヤフラム素材 | サントプレン(R) |
終了 | サテンブロンズ |
Hardware | 同梱 |
高さ | 28 " |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
長さ | 16.25 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
材料 | 亜鉛をキャスト |
最大直径固体 | 9 / 32 " |
マックス。 フロー | 115 GPM |
マックス。 使用圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 212度F |
装着タイプ | ドアマウント |
操作タイプ | エアオペレート |
投影 | 4" |
セルフプライミングドライ | 18のフィート |
セルフプライミングウェット | 28のフィート |
チップ素材 | ラバー |
UPC | 190735289983 |
バルブタイプ | 玉 |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 93.47 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 温度 | バルブタイプ | 幅(Width) | 接続スタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22A592 | 1 / 16 " | ブナN | アルミニウム | 32 GPM | 180度F | 玉 | 9.75 " | NPT | ¥276,403 | ||
22A594 | 3 / 16 " | ブナN | アルミニウム | 50 GPM | 180度F | 玉 | 11.25 " | NPT | ¥347,862 | ||
22A595 | 13 / 32 " | ブナN | アルミニウム | 215 GPM | 180度F | 玉 | 2.38 " | フランジ付き | ¥943,336 | ||
22A596 | 13 / 32 " | サントプレン(R) | アルミニウム | 215 GPM | 212度F | 玉 | 2.38 " | フランジ付き | ¥743,618 | ||
22A597 | 1 / 32 " | サントプレン(R) | ステンレス鋼 | 14 GPM | 212度F | 玉 | 7 5 / 16 " | NPT | ¥490,815 | ||
22A598 | 9 / 32 " | サントプレン(R) | 鋳鉄 | 107 GPM | 212度F | 玉 | 16.12 " | NPT | ¥594,891 | ||
22A599 | 5 / 16 " | サントプレン(R) | 鋳鉄 | 164 GPM | 212度F | 玉 | 17.75 " | NPT | ¥688,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。