DAYTON 3HGJ1 ダンパー、電動、120V、11 7/8 インチの実際のダンパー径、丸型
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
アイテム価格 | 電動スモークダンパー |
刃 | 14ガリウム |
深さ | 8.25 " |
フレーム | 20ガリウム |
フリーエリア | 93.45平方インチ |
Hz | 60 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス。 温度 | 350度F |
マックス。 速度 | 3000 フィート毎分 |
装着タイプ | 水平/垂直 |
相 | 1 |
最大圧力差 | 4 "wg |
シール | シリコーンゴム |
形状 | ラウンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 6.48 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8481809020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。