入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
ベルトタイプ | 可変速度 |
構造 | コグ |
業界番号 | 1922V454 |
材料 | 柔軟なトップファブリック、ポリエステル引張コード、繊維強化ボディ、精密成形歯車 |
リブ数 | 1 |
外側の長さ | 46 " |
上幅 | 1.187 " |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 4010323000 |
原産国 | JP |
モデル | 角度 | ベルトタイプ | 業界番号 | 材料 | 外側の長さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HEU3 | 28度 | 可変速度 | 1228V255 | 柔軟なトップファブリック、ポリエステル引張コード、繊維強化ボディ、精密成形歯車 | 26 " | 3 / 4 " | ¥10,814 | |
3HEU4 | 22度 | 可変速度 | 1422V290 | 柔軟なトップファブリック、ポリエステル引張コード、繊維強化ボディ、精密成形歯車 | 29.5 " | 7 / 8 " | ¥11,657 | |
3HEU5 | - | 可変速度 | 1626V290 | 柔軟なトップファブリック、ポリエステル引張コード、繊維強化ボディ、精密成形歯車 | 29.5 " | 1" | ¥12,176 | |
3HEU6 | - | 可変速度 | 1922V277 | 柔軟なトップファブリック、ポリエステル引張コード、繊維強化ボディ、精密成形歯車 | 28 13 / 32 " | 1.187 " | ¥15,965 | |
3HEU7 | - | 可変速度 | 1922V298 | 柔軟なトップファブリック、ポリエステル引張コード、繊維強化ボディ、精密成形歯車 | 30 13 / 32 " | 1.187 " | ¥16,379 | |
3HEU8 | - | 可変速度 | 1922V338 | 柔軟なトップファブリック、ポリエステル引張コード、繊維強化ボディ、精密成形歯車 | 34 13 / 32 " | 1.187 " | ¥17,429 | |
3HEU9 | - | 可変速度 | 1922V363 | 柔軟なトップファブリック、ポリエステル引張コード、繊維強化ボディ、精密成形歯車 | 36 29 / 64 " | 1.187 " | ¥18,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。