VESTIL SLD-2-F-8-YL リフティング ウェブ スリング、ポリエステル、イエロー、2 x 8 フィート サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケット容量 | 12800ポンド。 |
チョーカー容量 | 5120ポンド。 |
色 | イエロー |
エンドタイプ | 無限ループ |
高さ | 1 / 4 " |
インジケータ | 視覚的な損傷インジケーター |
長さ | 96 " |
軸受点間の長さ | 8のフィート |
材料 | ポリエステル |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 180度F |
プライ数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sld-2-f-8-yl.pdf |
耐性 | 湿気 |
垂直方向の容量 | 6400ポンド。 |
幅(Width) | 2" |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バスケット容量 | チョーカー容量 | 長さ | 軸受点間の長さ | 垂直方向の容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD-1-F-10-YL | 6400ポンド。 | 2560ポンド。 | 120 " | 10のフィート | 3200ポンド。 | 1" | ¥8,110 | 見積依頼
| |
SLD-1-F-4-YL | 6400ポンド。 | 2560ポンド。 | 48 " | 4のフィート | 3200ポンド。 | 1" | ¥4,834 | 見積依頼
| |
SLD-1-F-6-YL | 6400ポンド。 | 2560ポンド。 | 72 " | 6のフィート | 3200ポンド。 | 1" | ¥5,789 | 見積依頼
| |
SLD-1-F-8-YL | 6400ポンド。 | 2560ポンド。 | 96 " | 8のフィート | 3200ポンド。 | 1" | ¥6,939 | 見積依頼
| |
SLD-2-F-10-YL | 12800ポンド。 | 5120ポンド。 | 120 " | 10のフィート | 6400ポンド。 | 2" | ¥12,490 | 見積依頼
| |
SLD-2-F-4-YL | 12800ポンド。 | 5120ポンド。 | 48 " | 4のフィート | 6400ポンド。 | 2" | ¥5,551 | 見積依頼
| |
SLD-2-F-6-YL | 12800ポンド。 | 5120ポンド。 | 72 " | 6のフィート | 6400ポンド。 | 2" | ¥7,875 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。