入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
ベルトタイプ | CX |
構造 | コグ |
業界番号 | C |
材料 | クロロプレンゴムブレンド |
リブ数 | 1 |
外側の長さ | 137 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 17 / 32 " |
上幅 | 7 / 8 " |
UPC | 190735288009 |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 38.74 |
船幅(cm) | 38.74 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。