入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 52100クロム鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 21 / 32 " |
ボルトサイズ | 1 / 2 " |
ボア径 | 1-11 / 16」 |
色 | グレー |
動的負荷容量 | 7157ポンド |
終了 | Painted |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 5.75 " |
シャフト中心への取り付け面 | 2.125 " |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 4.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 15 / 32 " |
全幅 | 2.125 " |
静的負荷容量 | 4674ポンド |
温度。 範囲 | -華氏20度から華氏200度 |
船の重量(kg) | 2.59 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8483208040 |
原産国 | CN |
モデル | 外形寸法D | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 次元F | 動的負荷容量 | 終了 | 住宅資材 | ロックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUR1 | - | 7 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥13,151 | |
3CUR2 | - | 7 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥12,898 | |
3FCN1 | - | 21 / 32 " | 1 / 2 " | - | 4382ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥17,174 | |
3FCN2 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 1.156 " | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥6,785 | |
3FCN3 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 1.156 " | 2146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥9,205 | |
3FCN4 | 13 / 32 " | 13 / 32 " | 3 / 8 " | 1-19 / 64」 | 2876ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥10,297 | |
3FCN5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 1-19 / 64」 | 3146ポンド | Painted | 鋳鉄 | 止めねじ | ¥10,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。