入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターランコンデンサ |
ケースの高さ | 3-3 / 16」 |
ケースの材質 | アルミニウム |
直径 | 1.75 " |
Hz | 50/60 |
マイクロファラッド評価 | 22.5 |
全体の深さ | 1.75 " |
全体の高さ | 3.625 " |
全幅 | 1.75 " |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -40度から85度C |
端子タイプ | 1/4 "オス |
UPC | 190735277805 |
電圧 | 370V |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8532220085 |
原産国 | CN |
モデル | 形状 | ケースの材質 | 直径 | 温度。 範囲 | 端子タイプ | 電圧 | アイテム価格 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F163 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥1,134 | |
22F164 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥1,270 | |
22F165 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥1,591 | |
22F166 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥1,551 | |
22F167 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥2,796 | |
22F168 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥3,132 | |
22F169 | 長方形 | プラスチックABS | - | -40度から85度C | (2)ブレードクイックコネクト | 370V | モーターランコンデンサ | - | ¥2,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。