入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピローブロックベアリング |
加速速度 | 14フィート/秒 |
ベアリングタイプ | FLシリーズ |
身幅 | 2.375 " |
ボルトサイズ | #10 |
ボア径 | 1" |
動的負荷容量 | 7050ポンド |
フランジ厚 | 0.375インチ |
Liner(ライナー) | フレロン(TM) ゴールド |
ロックタイプ | ロールピン |
潤滑 | 潤滑システムなし |
取付穴径 | 7 / 32 " |
シャフト中心への取り付け面 | 1.187 " |
全体の高さ | 1.938 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.63 " |
全幅 | 3.25 " |
セルフアラインメント | 全方位 |
スロット角度(度) | 60 |
スロット幅 | 0.563 " |
静的負荷容量 | 7050ポンド |
定常状態の速度 | 5フィート/秒 |
温度。 範囲 | 0-400 F |
タイプ | Open |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8483308065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。