入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 480 VAC |
空気 @ 240VAC | 10kA |
空気 @ 277VAC | 10kA |
空気 @ 480VAC | 10kA |
アンプ | 16 |
曲線タイプ | C |
DC電圧定格 | 96 VDC |
深さ | 3" |
サイズ | 32A |
長さ | 4.01 " |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 20 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 4 AWG |
取り付け | DINレール |
Number of Poles | 2 |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 瞬時を修正 |
UPC | 190735263969 |
幅(Width) | 1.42 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.15 |
船の長さ(cm) | 3.61 |
船幅(cm) | 7.39 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | AC電圧定格 | アンプ | 曲線タイプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33V886 | 0.71 " | 277 VAC | 1 | C | 48 VDC | 28 AWG | 12 AWG | 1 | ¥7,907 | |
33V888 | 0.71 " | 277 VAC | 2 | C | 48 VDC | 77 AWG | 61 AWG | 1 | ¥8,612 | |
33V893 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | C | 未評価 | 75 AWG | 59 AWG | 3 | ¥19,741 | |
33V894 | 0.71 " | 277 VAC | 10 | C | 48 VDC | 24 AWG | 8 AWG | 1 | ¥7,290 | |
33V895 | 2.13 " | 480 VAC | 10 | C | 未評価 | 23 AWG | 7 AWG | 3 | ¥16,326 | |
33V897 | 2.13 " | 480 VAC | 20 | C | 未評価 | 21 AWG | 5 AWG | 3 | ¥16,326 | |
33V902 | 2.13 " | 480 VAC | 4 | D | 未評価 | 72 AWG | 56 AWG | 3 | ¥17,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。