DAYTON IEC ミニチュアサーキットブレーカー、C & D カーブ
形式 | モデル | 幅(Width) | AC電圧定格 | アンプ | 曲線タイプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V886 | 0.71 " | 277 VAC | 1 | C | 48 VDC | 28 AWG | 12 AWG | 1 | ¥7,907 | |
A | 33V888 | 0.71 " | 277 VAC | 2 | C | 48 VDC | 77 AWG | 61 AWG | 1 | ¥8,612 | |
A | 33V956 | 0.71 " | 277 VAC | 25 | D | 48 VDC | 2 AWG | 14 AWG | 1 | ¥7,864 | |
A | 33V894 | 0.71 " | 277 VAC | 10 | C | 48 VDC | 24 AWG | 8 AWG | 1 | ¥7,290 | |
A | 33V954 | 0.71 " | 277 VAC | 20 | D | 48 VDC | 3 AWG | 13 AWG | 1 | ¥7,055 | |
B | 33V953 | 1.42 " | 480 VAC | 10 | D | 96 VDC | 4 AWG | 12 AWG | 2 | ¥10,975 | |
B | 33V941 | 1.42 " | 480 VAC | 20 | C | 96 VDC | 10 AWG | 6 AWG | 2 | ¥10,975 | |
B | 33V937 | 1.42 " | 480 VAC | 2 | C | 96 VDC | 13 AWG | 3 AWG | 2 | ¥16,842 | |
B | 33V936 | 1.42 " | 480 VAC | 1 | C | 96 VDC | 14 AWG | 2 AWG | 2 | ¥16,653 | |
B | 33V923 | 1.42 " | 480 VAC | 32 | D | 96 VDC | 43 AWG | 27 AWG | 2 | ¥1,141 | |
B | 33V920 | 1.42 " | 480 VAC | 16 | D | 96 VDC | 19 AWG | 3 AWG | 2 | ¥10,975 | |
B | 33V957 | 1.42 " | 480 VAC | 25 | D | 96 VDC | 1 AWG | 15 AWG | 2 | ¥14,586 | |
B | 33V914 | 1.42 " | 480 VAC | 16 | C | 96 VDC | 20 AWG | 4 AWG | 2 | ¥14,773 | |
C | 33V921 | 2.13 " | 480 VAC | 16 | D | 未評価 | 61 AWG | 45 AWG | 3 | ¥16,326 | |
C | 33V905 | 2.13 " | 480 VAC | 20 | D | 未評価 | 49 AWG | 33 AWG | 3 | ¥16,326 | |
C | 33V924 | 2.13 " | 240 VAC | 32 | D | 未評価 | 60 AWG | 44 AWG | 3 | ¥16,326 | |
C | 33V904 | 2.13 " | 480 VAC | 10 | D | 未評価 | 70 AWG | 54 AWG | 3 | ¥16,326 | |
C | 33V903 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | D | 未評価 | 71 AWG | 55 AWG | 3 | ¥17,136 | |
C | 33V902 | 2.13 " | 480 VAC | 4 | D | 未評価 | 72 AWG | 56 AWG | 3 | ¥17,905 | |
C | 33V897 | 2.13 " | 480 VAC | 20 | C | 未評価 | 21 AWG | 5 AWG | 3 | ¥16,326 | |
C | 33V895 | 2.13 " | 480 VAC | 10 | C | 未評価 | 23 AWG | 7 AWG | 3 | ¥16,326 | |
C | 33V893 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | C | 未評価 | 75 AWG | 59 AWG | 3 | ¥19,741 |
IECミニチュアサーキットブレーカ、C&D曲線
デイトンサーキットブレーカーは、電気回路を過負荷や短絡から保護するために設計された自動操作の電気スイッチとして使用されます。 これらの UL 認定サーキットブレーカーには、長時間保護と瞬時保護の両方を提供する熱磁気トリップが付いています。 ラグタイプの端子接続を備えた DIN レール取り付け機能を備えており、修理と取り付けを迅速に行うことができます。 これらの Dayton サーキット ブレーカーは、C & D カーブ タイプで入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- 窓/壁A / Cヒートポンプアクセサリー
- 鉄道流出封じ込め
- エアコンベヤー
- ドラムリフターアクセサリー
- アークフラッシュ保護
- ねじ山インサート
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 化学ポンプ
- ソレノイド
- KIPP M16ネジサイズ調節可能なハンドル
- MOON AMERICAN キャップ付き消火栓アダプター
- SIMONDS スクエアファイル
- PARKER フロントフェルール真ちゅうA-lok
- ADVANCE TABCO アイスビン、ドロップイン
- VULCAN HART インサート、レッド
- GORLITZ 回転ヘッドノズル
- THOMAS & BETTS XJG88シリーズユニバーサルカップリング
- DAZOR モバイルフロアスタンド、40.5インチ
- AMERICAN TORCH TIP アルゴンホース