DAYTON 32V140タンクミキサーギアドライブ1 / 2Hp316ステンレス鋼
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
アイテム価格 | タンクミキサー |
HP | 1/2 |
マックス。 RPM | 350 |
モーター | 115〜230V単相 |
モータータイプ | TEFCエレクトリック |
取りつけ金具 | トップタンクを開く |
軸径 | 3 / 4 " |
軸長 | 48 " |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
タイプ | 歯車駆動 |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 33.78 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。