DAYTON 32V133オープンドラムミキサー1 / 4Hp316ステンレス鋼
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
アイテム価格 | ドラムミキサーを開く |
HP | 1/4 |
マックス。 RPM | 1750 |
モーター | 115〜230V単相 |
モータータイプ | TEFCエレクトリック |
取りつけ金具 | 調節可能 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 32 " |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
タイプ | 経済 |
船の重量(kg) | 16.49 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 87.12 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。