DAYTON 32V122オープンドラムミキサー1 / 4〜1 / 2 HP316ステンレス鋼
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
アイテム価格 | ドラムミキサーを開く |
HP | 1 / 4から1 / 2へ |
マックス。 RPM | 2000 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 35 " |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
タイプ | 経済 |
船の重量(kg) | 8.91 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。